Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV 4dB bézs SN017207 - SDN3201847

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV 4dB bézs SN017207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

  • Szín - bézs

  • Kivezetések száma - 1

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495060065

Sonepar cikkszám

SN017207

Gyártói cikkszám

SDN3201847

Gyártói típuskód

Sedna SDN3201847

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Szín:

bézs

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Antenna csatl alj átmenő TV 4dB bézs