Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM 17dB alumínium SN053102 - MGU3.453.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 17 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375114843
Sonepar cikkszám
SN053102
Gyártói cikkszám
MGU3.453.30
Gyártói típuskód
Unica MGU3.453.30
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
17 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
alumínium
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
17 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antenna csatl alj átmenő TV/FM 17dB alumínium