Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM 4dB keret nélk krém Sedna GT61194 - SDN3301823

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM 4dB keret nélk krém Sedna GT61194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495039290

Sonepar cikkszám

GT61194

Gyártói cikkszám

SDN3301823

Gyártói típuskód

Sedna SDN3301823

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

5-862 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antenna csatl alj átmenő TV/FM 4dB keret nélk krém Sedna