Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM 8dB alumínium Sedna GT64889 - SDN3301360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495039580
Sonepar cikkszám
GT64889
Gyártói cikkszám
SDN3301360
Gyártói típuskód
Sedna SDN3301360
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
alumínium
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
5-862 MHz
Antenna csatl alj átmenő TV/FM 8dB alumínium Sedna