Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM 8dB fehér Sedna GT64894 - SDN3301321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495042986
Sonepar cikkszám
GT64894
Gyártói cikkszám
SDN3301321
Gyártói típuskód
Sedna SDN3301321
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
5-862 MHz
Antenna csatl alj átmenő TV/FM 8dB fehér Sedna