Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM DC fejtápl fehér GT12179 - MGU50.453.18Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 17 dB
Szín - fehér
Kivezetések száma - 1
TV frekvenciasáv - 47-860 MHz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375142594
Sonepar cikkszám
GT12179
Gyártói cikkszám
MGU50.453.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.453.18Z
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
17 dB
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Antenna csatl alj átmenő TV/FM DC fejtápl fehér