Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM/SAT 1dB bézs keret n. Sedna SN011741 - SDN3501447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 3
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495060621
Sonepar cikkszám
SN011741
Gyártói cikkszám
SDN3501447
Gyártói típuskód
Sedna SDN3501447
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
3
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Felirattal:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
64 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
40 mm