Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM/SAT 8dB alu Sedna GT72550 - SDN3501260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 8 dB
Szín - alumínium
Kivezetések száma - 3
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495039641
Sonepar cikkszám
GT72550
Gyártói cikkszám
SDN3501260
Gyártói típuskód
Sedna SDN3501260
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
8 dB
Szín:
alumínium
Kivezetések száma:
3
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
3 dB
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Antenna csatl alj átmenő TV/FM/SAT 8dB alu Sedna