Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/FM/SAT GT45006 - ALB45329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 3
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480023774
Sonepar cikkszám
GT45006
Gyártói cikkszám
ALB45329
Gyártói típuskód
Altira ALB45329
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
3
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
29 mm