Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/R 4 dB fehér SN014618 - EPH3200221

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/R 4 dB fehér SN014618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - beépített

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480611681

Sonepar cikkszám

SN014618

Gyártói cikkszám

EPH3200221

Gyártói típuskód

Asfora EPH3200221

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

beépített

Csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Összeállítás:

alapelem

RAL-szám (hasonló):

0

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Antenna csatl alj átmenő TV/R 4 dB fehér