Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/R 8dB fehér SN013874 - ALB45324

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/R 8dB fehér SN013874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480023750

Sonepar cikkszám

SN013874

Gyártói cikkszám

ALB45324

Gyártói típuskód

Altira ALB45324

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

29 mm

Altira, TV/FM aljzat, fehér. termékcsalád: Altira - termék vagy komponens típusa: TV/FM antenna csatlakozó aljzat - kábelező eszköz kiegészítő információ: bármely típusú TV/FM installációhoz, hálózati kábelnek javasolt, visszajelző csatorna FM végén érhet