Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/R csavaros bekötés feh GT43558 - AYA3300121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/R csavaros bekötés feh GT43558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4.6 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 2

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 0.5 dB

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495038705

Sonepar cikkszám

GT43558

Gyártói cikkszám

AYA3300121

Gyártói típuskód

AYA3300121

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

4.6 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

10-830 MHz

Anya, TV/R köztes kimenet, 4 dB fehér. termékcsalád: Anya - termék vagy komponens típusa: TV/R közvetett kimenet - TV-foglalat típusa: átmenő - csillapítás: 4 dB - kábelező eszköz kiegészítő információ: sorozat elosztórendszerhez - takarólemez színe: fehé