Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV-R SN054083 - MTN299204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 4.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485093192
Sonepar cikkszám
SN054083
Gyártói cikkszám
MTN299204
Gyártói típuskód
Merten MTN299204
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
4.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
3 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
4 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
87.5-2400 MHz
Antenna csatl alj átmenő TV-R