Schneider - Antenna csatl alj átmenő TV/SAT 4dB keret n. fehér Sedna GT66302 - SDN3401921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 4 dB
Szín - fehér
Kivezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495043242
Sonepar cikkszám
GT66302
Gyártói cikkszám
SDN3401921
Gyártói típuskód
Sedna SDN3401921
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
4 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
4 dB
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
4 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
3 dB
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Antenna csatl alj átmenő TV/SAT 4dB keret n. fehér Sedna