Schneider - Antenna csatl alj csillagp 11dB TV ezüst GT12143 - MGU50.465.30Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csillapítás 860 MHz esetén - 11 dB
Szín - ezüst
Kivezetések száma - 1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 11 dB
TV frekvenciasáv - 4-862 MHz
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375117189
Sonepar cikkszám
GT12143
Gyártói cikkszám
MGU50.465.30Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.465.30Z
Csillapítás 860 MHz esetén:
11 dB
Szín:
ezüst
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
11 dB
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Antenna csatl alj csillagp 11dB TV ezüst