Schneider - Antenna csatl alj csillagp 11dB TV fehér GT12308 - MGU50.465.18Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB
Szín - fehér
Kivezetések száma - 1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 11 dB
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375142914
Sonepar cikkszám
GT12308
Gyártói cikkszám
MGU50.465.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.465.18Z
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
11 dB
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Antenna csatl alj csillagp 11dB TV fehér