Schneider - Antenna csatl alj csillagp GT71610 - MTN466097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 2.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485069456
Sonepar cikkszám
GT71610
Gyártói cikkszám
MTN466097
Gyártói típuskód
Merten WD MTN466097
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
alumínium
Kivezetések száma:
3
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Csatlakozóaljzat típusa:
TV/SAT
DAB+:
Nem
Felület:
kezeletlen
Anyag:
egyéb
TV frekvenciasáv:
47-2150 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem