Schneider - Antenna csatl alj csillagp kábel/műhold 2 hüvelyes GT23388 - MTN466099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 4.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485069319
Sonepar cikkszám
GT23388
Gyártói cikkszám
MTN466099
Gyártói típuskód
Merten WD MTN466099
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
4.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
alumínium
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Összeállítás:
alapelem
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
Felület:
kezeletlen
Anyag:
egyéb
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem