Schneider - Antenna csatl alj csillagp R-TV/SAT DCfejtápl fehé GT12244 - MGU50.454.18Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.4 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375142631
Sonepar cikkszám
GT12244
Gyártói cikkszám
MGU50.454.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.454.18Z
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1.4 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
2
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
0-2150 MHz
Antenna csatl alj csillagp R-TV/SAT DCfejtápl fehé