Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj csillagp R-TV/SAT krém GT22259 - MGU50.454.25Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj csillagp R-TV/SAT krém GT22259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.4 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375142655

Sonepar cikkszám

GT22259

Gyártói cikkszám

MGU50.454.25Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.454.25Z

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

2 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.4 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Kivezetések száma:

2

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

0-2150 MHz

Antenna csatl alj csillagp R-TV/SAT krém