Schneider - Antenna csatl alj csillagp TV/FM fehér GT12265 - MGU50.451.18Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - fehér
Kivezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375142518
Sonepar cikkszám
GT12265
Gyártói cikkszám
MGU50.451.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.451.18Z
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Antenna csatl alj csillagp TV/FM fehér