Schneider - Antenna csatl alj végz, rögzítő nélkül, 2mod alumínium SN121238 - MGU3.451.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Szín - alumínium
Kivezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121238
Gyártói cikkszám
MGU3.451.30
Gyártói típuskód
Unica MGU3.451.30
Kivitel:
végzáró
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
alumínium
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antenna csatl alj végz, rögzítő nélkül, 2mod alumínium