Schneider - Antenna csatl alj végz, rögzítő nélkül, 2mod grafit SN081177 - MGU3.451.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375152968
Sonepar cikkszám
SN081177
Gyártói cikkszám
MGU3.451.12
Gyártói típuskód
Unica MGU3.451.12
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
2 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
egyéb
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antenna csatl alj végz, rögzítő nélkül, 2mod grafit