Schneider - Antenna csatl alj végzáró 3,5dB 002615 - EEEP21100100060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 3.5 dB
Kivezetések száma - 2
TV frekvenciasáv - 5-860 MHz
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436502015
Sonepar cikkszám
002615
Gyártói cikkszám
EEEP21100100060
Gyártói típuskód
Betét PAB-C4 KB2
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
3.5 dB
Kivezetések száma:
2
TV frekvenciasáv:
5-860 MHz
Antenna csatl alj végzáró 3,5dB