Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj végzáró 8dB TV ezüst GT12178 - MGU50.467.30Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj végzáró 8dB TV ezüst GT12178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szín - ezüst

  • Kivezetések száma - 1

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB

  • TV frekvenciasáv - 4-862 MHz

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375117202

Sonepar cikkszám

GT12178

Gyártói cikkszám

MGU50.467.30Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.467.30Z

Kivitel:

végzáró

Szín:

ezüst

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

8 dB

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Antenna csatl alj végzáró 8dB TV ezüst