Schneider - Antenna csatl alj végzáró 8dB TV fehér GT12144 - MGU50.467.18Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 13.5 dB
Szín - fehér
Kivezetések száma - 1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375142990
Sonepar cikkszám
GT12144
Gyártói cikkszám
MGU50.467.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.467.18Z
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
13.5 dB
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Antenna csatl alj végzáró 8dB TV fehér