Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj végzáró 8dB TV fehér SN107182 - MGU50.464.18Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj végzáró 8dB TV fehér SN107182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB

  • Szín - fehér

  • Kivezetések száma - 1

  • TV frekvenciasáv - 47-860 MHz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375142877

Sonepar cikkszám

SN107182

Gyártói cikkszám

MGU50.464.18Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.464.18Z

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

8 dB

Szín:

fehér

Kivezetések száma:

1

TV frekvenciasáv:

47-860 MHz

Antenna csatl alj végzáró 8dB TV fehér