Schneider - Antenna csatl alj végzáró fehér 1db GT95348 - AYA3200121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495038682
Sonepar cikkszám
GT95348
Gyártói cikkszám
AYA3200121
Gyártói típuskód
AYA3200121
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
5-862 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; %Antenna csatl alj végzáró fehér 1db