Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj végzáró Pab-10 kvb2 10dB 011194 - EEEP21100600060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj végzáró Pab-10 kvb2 10dB 011194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Kivezetések száma - 2

  • TV frekvenciasáv - 5-860 MHz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

011194

Gyártói cikkszám

EEEP21100600060

Gyártói típuskód

Betét PAB-10 KVB2

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Kivezetések száma:

2

TV frekvenciasáv:

5-860 MHz

Antenna csatl alj végzáró Pab-10 kvb2 10dB