Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV 1 dB bézs kerettel SN022261 - EPH3200123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV 1 dB bézs kerettel SN022261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480526336

Sonepar cikkszám

SN022261

Gyártói cikkszám

EPH3200123

Gyártói típuskód

Asfora EPH3200123

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Csatlakozóaljzat típusa:

TV

DAB+:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

TV frekvenciasáv:

5-862 MHz

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Készülék szélessége:

38 mm

Készülék magassága:

83 mm

Készülék mélysége:

83 mm

A Schneider Electric Asfora EPH3200123 TV aljzat, bézs színű, komplett szerelvény. Ebben a TV aljzatban nem folyik áram. A TV aljzat végzáró és IEC 9,52 mm típusú. A készülék rögzítőkörömmel ellátott. 83 mm, 83 mm, 38 mm a TV aljzat mérete, kiálló mélysége 10 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A fényes felület, luxusérzetet nyújt a szobának. Csavaros bekötésű. IP20-as védettséggel rendelkezik. A TV aljzat ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) készült, amely a lehető legnagyobb ellenállást biztosítja. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. Emellett rendelkezik a CE minősítéssel is. Zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. Ezenkívül kifejezetten lakossági, kis kereskedelmi célokra készült, megkönnyítve a mindennapi igények egyszerű és biztonságos kielégítését. Az Asfora család sorozata, villanykapcsolókat, dimmereket, hálózati és kommunikációs aljzatokat, valamint redőnyvezérlőket is tartalmaz. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg.