Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV 1dB alumínium keret n. Sedna GT65549 - SDN3401660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495039627
Sonepar cikkszám
GT65549
Gyártói cikkszám
SDN3401660
Gyártói típuskód
Sedna SDN3401660
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
11 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
1 dB
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Antenna csatl alj végzáró TV 1dB alumínium keret n. Sedna