Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV 1dB bézs keret nélkül Sedna GT90566 - SDN3201647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Szín - bézs
Kivezetések száma - 1
TV frekvenciasáv - 5-862 MHz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495060058
Sonepar cikkszám
GT90566
Gyártói cikkszám
SDN3201647
Gyártói típuskód
Sedna SDN3201647
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Szín:
bézs
Kivezetések száma:
1
TV frekvenciasáv:
5-862 MHz
Antenna csatl alj végzáró TV 1dB bézs keret nélkül Sedna