Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV 1dB grafit keret nélkül Sedna GT90567 - SDN3201670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495042870
Sonepar cikkszám
GT90567
Gyártói cikkszám
SDN3201670
Gyártói típuskód
Sedna SDN3201670
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
szürke
Kivezetések száma:
1
Összeállítás:
alapelem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
TV frekvenciasáv:
5-862 MHz
Halogénmentes:
Nem
SEDNA TV aljzat, végzáró, 1 dB, grafit. termék vagy komponens típusa: TV aljzat - készülékalkalmazás: Médiaeszköz-támogatás - TV aljzat típusa: végzáró (csatlakozóaljzat) - eszközösszetétel: Támogató gyűrű. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok elő