Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV 1dB krém Sedna GT60336 - SDN3201623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495042832
Sonepar cikkszám
GT60336
Gyártói cikkszám
SDN3201623
Gyártói típuskód
Sedna SDN3201623
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
5-862 MHz
Halogénmentes:
Igen