Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV 1dB titánium Sedna GT63541 - SDN3201668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - titán
Kivezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495042863
Sonepar cikkszám
GT63541
Gyártói cikkszám
SDN3201668
Gyártói típuskód
Sedna SDN3201668
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
titán
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
TV frekvenciasáv:
5-862 MHz
Antenna csatl alj végzáró TV 1dB titánium Sedna