Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/FM 1dB bézs keret nélk Sedna SN001846 - SDN3301647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Szín - bézs
Kivezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495060553
Sonepar cikkszám
SN001846
Gyártói cikkszám
SDN3301647
Gyártói típuskód
Sedna SDN3301647
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Szín:
bézs
Kivezetések száma:
2
Antenna csatl alj végzáró TV/FM 1dB bézs keret nélk Sedna