Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/FM krém GT22257 - MGU50.452.25Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 13.5 dB
Szín - fehér
Kivezetések száma - 1
TV frekvenciasáv - 47-860 MHz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375142570
Sonepar cikkszám
GT22257
Gyártói cikkszám
MGU50.452.25Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.452.25Z
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
13.5 dB
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Antenna csatl alj végzáró TV/FM krém