Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/FM/SAT 1dB fehér keret n. Sedna GT65394 - SDN3501321

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/FM/SAT 1dB fehér keret n. Sedna GT65394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495043662

Sonepar cikkszám

GT65394

Gyártói cikkszám

SDN3501321

Gyártói típuskód

Sedna SDN3501321

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Kivezetések száma:

3

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

5-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antenna csatl alj végzáró TV/FM/SAT 1dB fehér keret n. Sedna