Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV krém GT22255 - MGU50.467.25Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 13.5 dB
Szín - fehér
Kivezetések száma - 1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375143010
Sonepar cikkszám
GT22255
Gyártói cikkszám
MGU50.467.25Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.467.25Z
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
13.5 dB
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
TV frekvenciasáv:
47-860 MHz
Antenna csatl alj végzáró TV krém