Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/R 1 dB alumínium SN019484 - EPH3300161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480728761
Sonepar cikkszám
SN019484
Gyártói cikkszám
EPH3300161
Gyártói típuskód
Asfora EPH3300161
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
42 mm
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm