Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/R 1 dB antr SN019485 - EPH3300171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480729638
Sonepar cikkszám
SN019485
Gyártói cikkszám
EPH3300171
Gyártói típuskód
Asfora EPH3300171
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Elszigetelt csatlakozások:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
42 mm
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm