Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/R 1 dB bézs kerettel SN004815 - EPH3300123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/R 1 dB bézs kerettel SN004815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480526411

Sonepar cikkszám

SN004815

Gyártói cikkszám

EPH3300123

Gyártói típuskód

Asfora EPH3300123

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

egyéb

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

TV frekvenciasáv:

10-830 MHz

Antenna csatl alj végzáró TV/R 1 dB bézs kerettel