Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/R csavaros beköt feh GT43559 - AYA3300321

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/R csavaros beköt feh GT43559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 2.8 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Kivezetések száma - 2

  • Távtáplálásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495038699

Sonepar cikkszám

GT43559

Gyártói cikkszám

AYA3300321

Gyártói típuskód

AYA3300321

Kivitel:

végzáró

Csillapítás 860 MHz esetén:

2.8 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Kivezetések száma:

2

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

10-830 MHz

Anya, TV/R végkimenet, 1 dB fehér. termékcsalád: Anya - termék vagy komponens típusa: TV/R lezáró kimenet - TV-foglalat típusa: végzáró (csatlakozóaljzat) - csillapítás: 1 dB - kábelező eszköz kiegészítő információ: párhuzamos elosztórendszerhez, sorozat elosztórendszerhez - takarólemez színe: fehér - takarókeret színe: fehér - csatlakozások vonalvégpontok: csavaros kapcsok. Előnyök : Egyszerűen, mindenhol. Az 'Anya' egy új Schneider Electric süllyesztett szerelvénycsalád, amely nagyon kedvező árával, friss formatervével, és egyszerű, de megbízható műszaki tartalmával jellemezhető.... Alkalmazások: A szerelvénycsaládban minden olyan funkció megtalálható, amely alkalmassá teszi lakossági és irodai felhasználásra. Alkalmazása abban az esetben megkérdőjelezhetetlen, ha inkább az ár a döntő szempont, de nem elhanyagolható az új és tetszetős formaterv sem....