Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/R/SAT 1dB, keret nélkül alu Sed GT97634 - SDN3501360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495039665
Sonepar cikkszám
GT97634
Gyártói cikkszám
SDN3501360
Gyártói típuskód
Sedna SDN3501360
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
szürke
Kivezetések száma:
3
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
1 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen