Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/SAT 1 dB fehér SN017448 - EPH3400121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/SAT 1 dB fehér SN017448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480526541

Sonepar cikkszám

SN017448

Gyártói cikkszám

EPH3400121

Gyártói típuskód

Asfora EPH3400121

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Csatlakozóaljzat típusa:

TV/SAT

DAB+:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

TV frekvenciasáv:

118-2400 MHz

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Készülék mélysége:

42 mm

A Schneider Electric Asfora EPH3400121 TV/SAT aljzat, fehér színű, komplett szerelvény. Az áramátvitel ebben a TV/SAT/SAT aljzatban, a SAT csatlakozókon keresztül biztosított. A SAT csatlakozó F-típusú. A TV aljzat végzáró és IEC 9,52 mm típusú. A készülék rögzítőkörömmel ellátott. 83 mm, 83 mm, 42 mm a mérete, kiálló mélysége 13 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A felületkialakítása fényes és egy elegáns felső kategóriás termék érzetét kelti. A TV/SAT/SAT aljzat csavaros bekötésű. IP20-as védettséggel rendelkezik. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült TV/SAT/SAT aljzat nagyon megbízható és ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez a szerelvény meglehetősen strapabíró. Emellett rendelkezik a CE minősítéssel is. Sőt mi több, ez a TV/SAT aljzat zöld prémium termék. Higanymentes és nehézfémmentes, így teljesen környezetbarát. Ezenkívül kifejezetten lakossági, kis kereskedelmi célokra készült, megkönnyítve a mindennapi igények egyszerű és biztonságos kielégítését. Az Asfora család sorozata, villanykapcsolókat, dimmereket, hálózati és kommunikációs aljzatokat, valamint redőnyvezérlőket is tartalmaz. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg.