Schneider - Antenna csatl alj végzáró TV/SAT GT79152 - AYA3500421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 2.7 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 4.1 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495049985
Sonepar cikkszám
GT79152
Gyártói cikkszám
AYA3500421
Gyártói típuskód
AYA3500421
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
2.7 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
4.1 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
3
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
118-2400 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; %Antenna csatl alj végzáró TV/SAT