Schneider - APC túlfeszültségvédő, 1 kimenet, 230V + Tel SX013025 - P1T-GR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 70 mm
Magasság - 94 mm
Mélység - 76 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX013025
Gyártói cikkszám
P1T-GR
Gyártói típuskód
P1T-GR
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Magasság:
94 mm
Mélység:
76 mm
Adat- és telekommunikáció - APC túlfeszültségvédő, 1 kimenet, 230V + Tel