Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - APC túlfeszültségvédő, 5 kimenet, 230V SN021722 - PM5-GR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - APC túlfeszültségvédő, 5 kimenet, 230V SN021722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Ház formája - négyszögletű

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021722

Gyártói cikkszám

PM5-GR

Gyártói típuskód

APC PM5-GR

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Ház formája:

négyszögletű

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):

5

Védettség (IP):

IP20

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Áram-védőkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Hálózatizavar-szűrő:

Igen

Érkeresztmetszet:

0 mm2

Fedéllel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Tápvezeték hossza:

2 m

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Hálózati csatlakozó típusa:

NEMA

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

NEMA-kód:

nincs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

5

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/1 (védőérintkező nélkül):

5

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Túláramvédelem:

Igen

RAL-szám (hasonló):

0

Üvegbiztosítékkal:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

0-40 °C

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozódugó típusa:

egyenes

IFTTT-támogatással:

Nem

Közvetlenül dugaszolható (kábel nélkül):

Nem

Katasztrófavédelem Az olyan SurgeArrest alkotóelemek, mint például MOV-k és hőkioldó biztosítékok azonnali reakciót biztosítanak villámcsapás, illetve kábelhibák esetén. Ezek az eszközök biztosítják, hogy ha a túlfeszültségvédő alkatrészei megsérülnek