Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 25A, 30mA SN189055 - EZ9R49225

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 25A, 30mA SN189055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487197928

Sonepar cikkszám

SN189055

Gyártói cikkszám

EZ9R49225

Gyártói típuskód

EASY9 PRO EZ9R49225

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

45 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

240 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Veszteségi teljesítmény:

1.3 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-60 °C

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Készülék szélessége:

36 mm

Készülék magassága:

85 mm

Készülék mélysége:

79 mm

Az Easy9 Pro 2P 25A bikonnekt csatlakozású áramvédő-kapcsolóval optimális védelmet élvezhet a közvetlen vagy közvetett áramütés ellen. Érzékenysége 30 mA, A típusú védelmi osztállyal. Ez a készülék elszigetelésre alkalmas. Lehetővé teszi a biztonságos működtetést a terhelésoldali áramkörön. Megfelel az MSZ/EN 61008-1 és az MSZ/EN 61008-2-1 szabványnak. Névleges rövidzárási áramerőssége: 10 kA. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 4 kV. Moduláris telepítéshez a készülék DIN sínre szerelhető. Szélessége 18 mm-es modulszélességben 2. A szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -5°C és 60°C között van. Az Easy9 Pro termékcsalád kialakítása révén könnyen illeszkedik a különböző alkalmazásokhoz és projekttípusokhoz. A biztonsági jelzőktől és a tervezési jellemzőktől kezdve a masszív rövidzárlatvédelemig, megbízhatóságot biztosít a berendezések számára, és rugalmasságot az Ön igényeinek megfelelően.