Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 63A, 300mA SN189061 - EZ9R89463

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 63A, 300mA SN189061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487198017

Sonepar cikkszám

SN189061

Gyártói cikkszám

EZ9R89463

Gyártói típuskód

EASY9 PRO EZ9R89463

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

63 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

45 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

415 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Veszteségi teljesítmény:

5.9 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-60 °C

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

81 mm

Készülék mélysége:

79 mm

Áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 63A, 300mA